{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | 3100 | |
Altura plegado | 240 mm | |
Anchura plegado | 760 mm | |
Profundidad plegado | 495 mm | |
Anchura de superficie de carga | 740 mm | |
Profundidad superficie de carga | 480 mm | |
Altura de superficie de carga | 150 mm | |
Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo | 2 | |
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo | 2 | |
⌀ rueda | 100 mm | |
Capacidad de carga máxima | 150 kg | |
Material rueda | Caucho macizo | |
Peso | 12,5 kg | |
Norma | EN 1757-3 | |
Tipo de producto | Carro plegable |
Número de artículo | 919808 3100 | |
EAN / GTIN | 4017976031002 | |
Número del fabricante | 3100 |