{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | KF33 | |
Altura | 875 mm | |
Anchura | 860 mm | |
Profundidad | 450 mm | |
Anchura de superficie de carga | 600 mm | |
Profundidad superficie de carga | 450 mm | |
Altura de superficie de carga abajo | 195 mm | |
Altura de superficie de carga arriba | 770 mm | |
Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo | 2 | |
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo | 2 | |
⌀ rueda | 125 mm | |
Capacidad de carga | 250 kg | |
Capacidad de carga superficie de carga arriba | 100 kg | |
Material rueda | TPE | |
Peso | 19 kg | |
Norma | EN 1757-3 | |
Tipo de producto | Rodador con asidero |
Número de artículo | 919805 KF33 | |
EAN / GTIN | 4017976011646 | |
Número del fabricante | 1164 |