uvex Gafas con patillas uvex sportstyle variomatic sv vario.

Número de artículo: 9193880
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
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
Tipo de producto Gafas de protección

Identificación y clasificación

Número de artículo 9193880
EAN / GTIN 4031101668307
Número del fabricante 9193880
Número L L01660 326
Fabricante Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

  • Clase de producto: Gafas de protección
  • Nombre del producto: uvex sportstyle
  • Tipo de producto: uvex Gafas con patillas
  • Marcado de la montura: ámbito de aplicación: W 166 FT CE
  • Nivel de protección: 2-1,2
  • Tintado de las lentes: variomatic
  • Características del tintado de las lentes: Fotocromático
  • Búsqueda de color(filtro) de la lente: verde
  • Transmisión: 16% - 83%
  • Material del soporte: Plástico
  • Otro marcado de la lente: W 1 FT KN CE
  • Protección UV: UV400
  • Material de la lente: Policarbonato (PC)