uvex Gafas con patillas uvex i-3 Transparente AR (superantirreflectante) sv exc.

Número de artículo: 9190839
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
Tipo de producto Gafas de protección

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 9190839
EAN / GTIN 4031101630991
Número del fabricante 9190839
Número L L01660 137

Descripción

Descripción:

  • Clase de producto: Gafas de protección
  • Nombre del producto: uvex i-3
  • Tipo de producto: uvex Gafas con patillas
  • Marcado de la montura: ámbito de aplicación: W 166 FT CE
  • Nivel de protección: 2C-1,2
  • Tintado de las lentes: Transparente AR (superantirreflectante)
  • Características del tintado de las lentes: Reducción de reflejos
  • Búsqueda de color(filtro) de la lente: transparente
  • Transmisión: 97%
  • Material del soporte: Plástico
  • Otro marcado de la lente: W 1 FTN CE
  • Protección UV: UV400
  • Material de la lente: Policarbonato (PC)