uvex Gafas con patillas uvex i-3 s transparente sv plus

Número de artículo: 9190080
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
Tipo de producto Gafas de protección

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 9190080
EAN / GTIN 4031101668383
Número del fabricante 9190080
Número L L01660 103

Descripción

Descripción:

  • Clase de producto: Gafas de protección
  • Nombre del producto: uvex i-3 s
  • Tipo de producto: uvex Gafas con patillas
  • Marcado de la montura: ámbito de aplicación: W 166 FT CE
  • Nivel de protección: 2C-1,2
  • Tintado de las lentes: transparente
  • Características del tintado de las lentes: Sin propiedades especiales
  • Búsqueda de color(filtro) de la lente: transparente
  • Transmisión: 91%
  • Material del soporte: Plástico
  • Otro marcado de la lente: W 1 FT KN CE
  • Protección UV: UV400
  • Material de la lente: Policarbonato (PC)