{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ejecución construcción | Construcción de tubos de acero | |
Regulación de la altura en el intervalo | 50 mm | |
Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Tipo | 1700/12 | |
Altura | 1.700 mm | |
Anchura | 1.100 mm | |
Anchura sin mango | 1.000 mm | |
Profundidad | 700 mm | |
Altura útil | 1.370 mm | |
Anchura útil | 920 mm | |
Retícula enganche | 50 mm | |
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo | 2 | |
Número de ruedas orientables sin freno de bloqueo | 2 | |
⌀ rueda | 125 mm | |
Capacidad de carga máxima | 200 kg | |
Material rodillos | Cubierta de poliuretano que no deja marca | |
Peso | 40 kg | |
Tipo de producto | Carro de bucles |
Número de artículo | 918601 12 | |
EAN / GTIN | 4062406098070 | |
Número del fabricante | 918601 12 |