Carro de montaje equipado con cajas de almacenamiento a la vista GARANT 84

Número de artículo: 918595 84
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de cajas para almacenamiento a la vista precio unitario incly. IVA
  • Ejecución construcción: Construcción de tubos de acero
  • Regulación de la altura en el intervalo: 50
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ejecución construcción Construcción de tubos de acero
Grosor material 1,5 mm
Regulación de la altura en el intervalo 50 mm
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura 1.300 mm
Anchura 1.100 mm
Anchura sin mango 1.000 mm
Profundidad 700 mm
Altura útil 970 mm
Retícula enganche 50 mm
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo 2
Número de ruedas orientables sin freno de bloqueo 2
⌀ rueda 125 mm
Material rodillos Cubierta de poliuretano que no deja marca
Número de cajas para almacenamiento a la vista 84
Capacidad de carga máxima 200 kg
Peso 90 kg
Tipo de producto Carro para material

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 918595 84
EAN / GTIN 4062406098063
Número del fabricante 918595 84

Descripción

Ejecución:

Carro de montaje n.º 918590 tam.1300 equipado con cajas de almacenamiento a la vista GARANT.
Bastidor y superestructura de tubo de acero cuadrado con estante de chapa de acero. Ranuras de enganche en el bastidor en el lado delantero y posterior (intervalo de 50 mm) para alojar estantes, relés multifunción, etc. con el tamaño de 1000 mm. Manguitos con rosca interior en la parte interior del bastidor para el montaje de chapas perforadas. 4 ruedas orientables (2 con freno de establecimiento, ⌀ 125 mm) con cubierta de poliuretano que no deja marca, cubos con rodamientos de rodillos y un tirador deslizante grande con recubrimiento de Haptoprene proporcionan un manejo seguro.
Equipamiento con 6 cajas para almacenamiento a la vista Multifix n.º 928230 tam. 1000 / AA1, así como 6 n.º 928230 tam.1000 / AB1.

Lacado:

Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de polvo.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra