Fondo intermedio para mesa rodante T9 para atornillar 800 mm

Número de artículo: 918575 800
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
12 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de superficie de carga 1.200 mm
Profundidad superficie de carga 800 mm
Capacidad de carga 200 kg
Tipo de producto Estante de almacenamiento

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 918575 800
EAN / GTIN 4045197613547
Número del fabricante 918575 800

Descripción

Ejecución:

Para atornillar como nivel intermedio en las mesas rodantes GARANT. De chapa de acero, estante de tablero de materia derivada de la madera con superficie resistente al rayado, de color antracita.

Idóneo para:

N.º 918550

Lacado:

Plateado con recubrimiento de polvo.

Descargas y documentos

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra