{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Altura | 910 mm | |
Anchura | 790 mm | |
Profundidad | 400 mm | |
Altura marco de apoyo | 180 mm | |
⌀ rueda | 125 mm | |
Material rodillos | Cubierta de poliuretano que no deja marca | |
Capacidad de carga máxima | 250 kg | |
Peso | 9,6 kg | |
Tipo de producto | Rodador con asidero |
Número de artículo | 918558 TNB1 | |
EAN / GTIN | 4045197801746 | |
Número del fabricante | 918558 TNB1 |