{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | T92 | |
Altura | 850 mm | |
Anchura | 1.040 mm | |
Profundidad | 509 mm | |
Anchura de superficie de carga | 850 mm | |
Profundidad superficie de carga | 500 mm | |
Altura de superficie de carga abajo | 195 mm | |
Altura de superficie de carga arriba | 850 mm | |
Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo | 2 | |
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo | 2 | |
⌀ rueda | 125 mm | |
Capacidad de carga superficie de carga arriba | 80 kg | |
Capacidad de carga máxima | 250 kg | |
Material rueda | Cubierta de poliuretano | |
Peso | 33 kg | |
Norma | EN 1757-3 | |
Tipo de producto | Mesa rodante |
Número de artículo |
918550 T92
Copiar |
|
EAN / GTIN |
4045197612120
Copiar |
|
Número del fabricante |
918550 T92
Copiar |
|
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |