uvex Gafas con patillas uvex futura Protección para soldador, gris, 3 infradur

Número de artículo: 9180143
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
Tipo de producto Gafas de soldador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 9180143
EAN / GTIN 4031101604084
Número del fabricante 9180143
Número L L01660 23

Descripción

Descripción:

  • Clase de producto: Gafas de protección
  • Nombre del producto: uvex futura
  • Tipo de producto: uvex Gafas con patillas
  • Marcado de la montura: ámbito de aplicación: W 166 F CE
  • Nivel de protección: 3
  • Tintado de las lentes: Protección para soldador, gris, 3
  • Características del tintado de las lentes: Reconocimiento de colores perfecto según los filtros de protección solar uvex/Reconocimiento de los colores de señalización
  • Búsqueda de color(filtro) de la lente: gris
  • Transmisión: 13%
  • Material del soporte: Plástico
  • Otro marcado de la lente: W 1 FT K CE
  • Protección UV: UV400
  • Material de la lente: Policarbonato (PC)