Piedras de jointer con aglomerante cerámico y aglomerado con resina sintética 60 x 15 x 160 mm 454A 500 D2 B22

Número de artículo: 917288
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cepillo circular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 917288
EAN / GTIN 9003179172883
Número del fabricante 917288

Descripción

Descripción:

Con el fin de lograr las más altas cualidades de cepillado, los cabezales de cepillado de la gama µ se nivelan con piedras de unión. Los productos de Tyrolit logran efectos óptimos de peeling-off. Permiten la nivelación de las hojas de cepillado HSS y carburo.

Característica:

  • Forma: 54SCHP PLACA DE PIEDRA DE VIBRACIÓN
  • Tamaño del grano: 500
  • Vs /max: 50 m/s..
  • Especificación: 454A 500 D2 B22
  • Dimensión (W x C x L): 60 x 15 x 160 mm
  • Diámetro: 60 mm
  • Grosor: 15 mm
  • Agujero: 160 mm
  • Idoneidad material: HSS, carburo

Ventaja:

  • Tierra más fría
  • Buen perfil

Aplicación:

  • Para nivelar carburo y cabezales de cepillado HSS

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra