Carraca reversible ∙ corta ∙ Cuadrado macizo 12,5 mm (1/2 pulgadas) ∙ 199 mm

Número de artículo: 916K
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 916K
EAN / GTIN 4000896155736
Número del fabricante 916K
Número L L60140 1962

Descripción

Descripción:

  • Modelo corto de solo 199 mm en tamaño compacto de una llave de carraca Cuadrado exterior 10 = 3/8 pulgadas
  • Par de apriete máximo: 300 Nm
  • Modelo corto
  • Número de dientes: 30 (Ángulo de accionamiento 12°)
  • Con protección esférica
  • Empuñadura de 2 componentes HAZET
  • Superficie: cromada, pulida
  • DIN 3122, ISO 3315
  • Made In Germany
  • Salida: Cuadrado macizo 12,5 mm (1/2 pulgadas)
  • Dimensiones / longitud: 199 mm
  • Peso neto (kg): 0.26 kg
  • Para el accionamiento con la mano