Juego de repuestos de la rueda de carraca

Número de artículo: 916K/7
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 916K/7
EAN / GTIN 4000896155743
Número del fabricante 916K/7
Número L L60140 3107

Descripción

Descripción:

  • Juego de repuestos de rueda de carraca 12,5 = 12″ cuadrado exterior compuesto por:
    palanca de inversión ∙ tornillos ∙ bola ∙ muelle de compresión ∙ rueda de carraca y trinquete
    Para la carraca reversible HAZET 916K
  • Made In Germany
  • Peso neto (kg): 0.07 kg
  • Para el accionamiento con la mano

Exención de la responsabilidad

La utilización de repuestos inapropiados o defectuosos o su montaje incorrecto puede tener como consecuencia el deterioro, defectos de funcionamiento y/o el fallo de la herramienta.
La utilización de repuestos no autorizados o su montaje incorrecto conlleva la pérdida de todos los derechos de garantía, de servicio, los derechos a indemnización por daños y perjuicios y el derecho a hacer efectiva una responsabilidad contra el fabricante o sus agentes, distribuidores y representantes.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra