Carraca reversible ∙ larga ∙ articulada ∙ Cuadrado macizo 12,5 mm (1/2 pulgadas) ∙ 511 mm

Número de artículo: 916GL
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 916GL
EAN / GTIN 4000896202485
Número del fabricante 916GL
Número L L60140 3961

Descripción

Descripción:

  • Cabeza de carraca > 180° giratoria
  • Modelo largo
  • Número de dientes: 32 (Ángulo de accionamiento 11.25°)
  • Con articulación para la aplicación en lugares de difícil acceso y para evitar los cantos interpuestos
  • Con protección esférica
  • Empuñadura de 2 componentes HAZET
  • Superficie: cromada, pulida
  • DIN 3122, ISO 3315
  • Made In Germany
  • Salida: Cuadrado macizo 12,5 mm (1/2 pulgadas)
  • Dimensiones / longitud: 511 mm
  • Para el accionamiento con la mano