uvex Cubregafas super f OTG CBR65 sv exc.

Número de artículo: 9169164
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
Tipo de producto Sobregafas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 9169164
EAN / GTIN 4031101728551
Número del fabricante 9169164
Número L L01660 25

Descripción

Descripción:

  • Clase de producto: Gafas de protección
  • Nombre del producto: uvex super f OTG
  • Tipo de producto: Cubregafas
  • Marcado de la montura: ámbito de aplicación: W 166 FT CE
  • Nivel de protección: 5-1,4
  • Tintado de las lentes: CBR65
  • Características del tintado de las lentes: Aumento de contraste/Reducción de la luz azul/Reconocimiento de los colores de señalización
  • Búsqueda de color(filtro) de la lente: marrón
  • Transmisión: 65%
  • Material del soporte: Plástico
  • Otro marcado de la lente: W 1 FT KN CE
  • Protección UV: UV400
  • Material de la lente: Policarbonato (PC)