uvex Gafas con patillas uvex astrospec 2.0 Gris 14 % sv exc.

Número de artículo: 9164387
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
Tipo de producto Gafas de protección

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 9164387
EAN / GTIN 4031101542843
Número del fabricante 9164387
Número L L01660 123

Descripción

Descripción:

  • Clase de producto: Gafas de protección
  • Nombre del producto: uvex astrospec 2.0
  • Tipo de producto: uvex Gafas con patillas
  • Marcado de la montura: ámbito de aplicación: W 166 FT CE
  • Nivel de protección: 5-3,1
  • Tintado de las lentes: Gris 14 %
  • Características del tintado de las lentes: Reconocimiento de los colores de señalización
  • Búsqueda de color(filtro) de la lente: gris
  • Transmisión: 14%
  • Material del soporte: Plástico
  • Otro marcado de la lente: W 1 FT KN CE
  • Protección UV: UV400
  • Material de la lente: Policarbonato (PC)