Soporte universal 375 mm de ancho 1

Número de artículo: 914935 1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
13 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura 300 mm
Anchura 375 mm
Profundidad 225 mm
Intervalo de empleo Carros de taller
Tipo de producto Cubeta para enganchar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 914935 1
EAN / GTIN 4045197893901
Número del fabricante 914935 1

Descripción

Ejecución:

De chapa de acero plateada con recubrimiento de polvo. Para enganchar en las paredes laterales perforadas de los carros de taller GARANT.

Idóneo para:

Carro de taller n.º 914520, 914524, 914540, 914550.
Banco de trabajo sobre ruedas n.° 914560, 914564, 914568, 914574, 914575, 914580, 914582.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra