Cubeta para enganchar 285 mm de ancho 100 mm

Número de artículo: 914932 100
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
67 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura de cubeta (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura 285 mm
Profundidad 80 mm
Altura de cubeta 100 mm
Intervalo de empleo Carros de taller
Tipo de producto Cubeta para enganchar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 914932 100
EAN / GTIN 4045197894120
Número del fabricante 914932 100

Descripción

Ejecución:

De chapa de acero plateada con recubrimiento de polvo. Para enganchar en las paredes laterales perforadas de los carros de taller GARANT.

Idóneo para:

Carro de taller, profundidad 470 y 500 mm, a partir del año de fabricación 08.2006.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra