Tablero portaobjetos con reborde contra caída por rodadura 1

Número de artículo: 914830 1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
101 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Carro de taller ToolCar; Banco de trabajo sobre ruedas ToolTruck
Altura 20 mm
Anchura 320 mm
Profundidad 400 mm
Intervalo de empleo Carros de taller
Tipo de producto Bandeja

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 914830 1
EAN / GTIN 4045197893871
Número del fabricante 914830 1

Descripción

Ejecución:

De chapa de acero con brazo articulado, con recubrimiento de polvo de color plata, y bandeja de X-ABS. Para encajar en los largueros de los carros de taller.

Idóneo para:

Carro de taller n.° 914520, 914524, 914540, 914550, 914590.
Banco de trabajo sobre ruedas n.° 914560, 914564, 914568, 914574, 914575.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra