Ejecución:
La carcasa de chapa de acero del banco de trabajo rodante lleva 2 compartimentos integrados. La pared lateral está perforada al asiento con accesorios, □ 9 × 9 mm en retículas de 37 mm. Interior del cajón liso, pero apropiado para la subdivisión de cajones. El desbloqueo de los cajones se realiza mediante un asa de desbloqueo integrada en el tirador. Cajón cerrable centralmente por medio de cerradura de pasador cilíndrico. Con ruedas provistas de rodamientos de rodillos (2 ruedas orientables con freno de bloqueo, 2 ruedas fijas). Tablero de trabajo de 25 mm de grosor de bambú apropiado para montaje de tornillo de banco.
Colocación:
Altura frontal de cajón: 75; 75; 125; 125; 200 mm
Volumen de suministro:
Incluye subdivisiones:
por cada cajón de 75 mm 1 separador ranurado n.º
951510 tam. 75,
por cada cajón de 125 mm, y 1 separador ranurado n.º
951510 tam. 125.
Lacado:
De dos colores, con recubrimiento de pintura en polvo al horno , plateado combinado con antracita RAL 7016.
Nota:
Para cajones de una altura de 200 mm ahora también son adecuadas las regletas separadoras ranuradas n.°
951510 tam. 200, así como las regletas de borde n.°
951560 tam. 200 y las paredes separadoras encajables n.°
951741 -
951821 en tam. 200 respectivamente.
Encontrará otros accesorios y material separador en el grupo 95.
Material separador adecuado:
Regletas de borde ranuradas n.°
951560 tam. 75; tam. 125 y tam. 200;
regletas separadoras ranuradas n.°
951510 tam. 75; tam. 125 y tam. 200;
paredes separadoras encajables n.°
951721 -
951821 tam. 75; n.°
951731 -
951821 tam. 125 y n.°
951741 -
951821 tam. 200.
Warning:
Uso conforme a lo previsto- Para trabajos móviles en el propio lugar.
- Apta para el uso industrial y particular.
- Cajones para guardar herramientas.
- Estantes extraíbles para la sujeción de L-BOXX® (solo para n.° de art. 914574, 914575).
- Estante de almacenamiento para guardar piezas de trabajo y herramientas.
- Modificar y reformar solo con accesorios autorizados de Hoffmann Group.
- Montar tornillos de banco (opción) solo en el tablero de trabajo de bambú. Tener en cuenta las instrucciones de montaje del tornillo de banco.
Utilización indebida- No subirse ni sentarse en el carro de taller o en el banco de trabajo sobre ruedas. No transportar personas.
- No realizar modificaciones arbitrarias.
- No exponer a choques el carro de taller y el banco de trabajo sobre ruedas.