• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Carro de taller con 6 cajones 6

Número de artículo: 914510 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
25 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

  • Capacidad de carga cajón/estante extraíble: 30
  • Extensión cajón (extensión parcial/total): 75
  • Retícula panel perforado Hoffmann: 9×9
  • Cerradura de pasador cilíndrico: Bombillo modular

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de carga cajón/estante extraíble 30 kg
Extensión cajón (extensión parcial/total) 75 %
Retícula panel perforado Hoffmann 9×9 mm
Cerradura de pasador cilíndrico Bombillo modular
Altura 950 mm
Anchura 660 mm
Profundidad 380 mm
Cajón anchura útil 500 mm
Cajón profundidad útil 300 mm
Cantidad de cajones 6
Peso 45 kg
Tipo de producto Carros de taller

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 914510 6
EAN / GTIN 4045197892072

Descripción

Ejecución:

La carcasa de chapa de acero estable del carro de taller está dotada de paredes laterales perforadas para el asiento de accesorios. Parte interior de los cajones con regletas ranuradas para la subdivisión. El desbloqueo de los cajones se realiza mediante un asa de desbloqueo integrada en el tirador. Cajones cerrables centralmente por medio de cerradura de pasador cilíndrico. Con ruedas de rodadura provistas de rodamientos de rodillos (2 orientables con freno de bloqueo, 2 fijas).
Bandeja de acero con soporte X-ABS insertado.
Mango sólido y ergonómico de PP reforzado por fibra de vidrio.

Colocación:

Altura frontal de cajón: 60; 60; 120; 120; 120; 180 mm

Volumen de suministro:

Incluido material separador. 4 chapas separadoras para cajón de 60 mm, 3 chapas separadoras para cajón de 120 mm.

Lacado:

De dos colores, por recubrimiento de polvo, plata combinado con azul acero RAL 7016.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos