Carro de taller con 4 departamentos extraíbles, Cantidad de departamentos extraíbles: 4

Número de artículo: 914505 4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock
20 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de departamentos extraíbles precio unitario incly. IVA
  • Capacidad de carga cajón/estante extraíble: 15
  • Extensión cajón (extensión parcial/total): 75
  • Retícula panel perforado Hoffmann: 9×9
  • Cerradura de pasador cilíndrico: Bombillo modular

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de carga cajón/estante extraíble 15 kg
Extensión cajón (extensión parcial/total) 75 %
Retícula panel perforado Hoffmann 9×9 mm
Cerradura de pasador cilíndrico Bombillo modular
Altura 950 mm
Anchura 660 mm
Profundidad 380 mm
Cajón anchura útil 500 mm
Cajón profundidad útil 295 mm
Cantidad de departamentos extraíbles 4
Ejecución con persianas
Peso 34 kg
Tipo de producto Carros de taller

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 914505 4
EAN / GTIN 4045197892065
Número del fabricante 914505 4

Descripción

Ejecución:

La carcasa de chapa de acero estable del carro de taller está dotada de paredes laterales perforadas para el alojamiento de accesorios. Con departamentos extraíbles subdivisibles. Caja de fondo de gran capacidad para el almacenamiento de herramientas relativamente grandes. Se cierra por persianas metálicas mediante cerradura de pasador cilíndrico. Con ruedas de rodadura provistas de rodamientos de rodillos (2 orientables con freno de bloqueo, 2 fijas). Bandeja de acero con soporte X-ABS insertado. Mango sólido y ergonómico de PP reforzado por fibra de vidrio.

Volumen de suministro:

Incluido material separador. 8 regletas separadoras 380 mm, 2 regletas separadoras 500 mm, material de fijación.

Lacado:

De dos colores, por recubrimiento de polvo, plata combinado con azul acero RAL 7016.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra