{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Cerradura de pasador cilíndrico | Bombillo modular | |
Altura abierto | 935 mm | |
Altura cerrado | 520 mm | |
Anchura | 670 mm | |
Profundidad | 365 mm | |
Estante con bandeja anchura útil | 435 mm | |
Estante con bandeja profundidad útil | 330 mm | |
Número cubetas | 3 | |
Capacidad de carga cubeta de fondo | 40 kg | |
Capacidad de carga por tapa / estante con bandeja | 20 kg | |
Peso | 24,4 kg | |
Tipo de producto | Carros de taller |
Número de artículo | 914500 3 | |
EAN / GTIN | 4045197892058 | |
Número del fabricante | 914500 3 |