{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo cierre | Casquillo para cerradura de pasador cilíndrico | |
para mobiliario industrial a partir del año de construcción | Mediados de 2000 | |
para mobiliario industrial hasta el año de construcción | Mediados de 2008 | |
Material casquillo | Latón | |
⌀ adaptador cilíndrico | 15 mm | |
Cuadrado interior | 6 mm | |
Recorrido de palanca de cerradura | 360 grados | |
Suministro | con adaptador cilíndrico | |
Material de montaje incluido en el suministro | sí | |
Montaje encajable del bombillo posible directamente | sí | |
Rebaje para forma cilindro de cierre | sí | |
Cambio de bombillo posible | sí | |
Montaje de bombillos de sistemas de cerradura HO posible | sí | |
Suministro sin bombillo | sí | |
Tipo de producto | Casquillo de cerradura |
Número de artículo | 914210 | |
EAN / GTIN | 2050000977688 | |
Número del fabricante | 501253 637790 0001 | |
Fabricante | DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG, Wesslinger Straße 10-16, 50321 BRÜHL, Deutschland, www.dom-sicherheitstechnik.de |