Casquillo de la cerradura 225-010-7 sin bombillo

Número de artículo: 914203
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
204 piezas en stock
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
Tipo cierre Casquillo para cerradura de pasador cilíndrico
para mobiliario industrial a partir del año de construcción Mediados de 2000
Material casquillo Latón
Lengüeta de cerradura anchura 15,5 mm
Lengüeta de cerradura longitud 39 mm
Forma lengüeta de cerradura recta
Recorrido de palanca de cerradura 90 grados
Montaje encajable del bombillo posible directamente
Rebaje para forma cilindro de cierre
Cambio de bombillo posible
Montaje de bombillos de sistemas de cerradura HO posible
Suministro sin bombillo
Tipo de producto Casquillo de cerradura

Identificación y clasificación

Número de artículo 914203
EAN / GTIN 2050000977626
Número del fabricante 501235 637790 0001
Fabricante DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG, Wesslinger Straße 10-16, 50321 BRÜHL, Deutschland, www.dom-sicherheitstechnik.de

Descripción

Ejecución:

Lengüeta de la cerradura, 39 mm de largo, 15,5 mm de ancho, recorrido de la palanca de la cerradura 90°.

Idóneo para:

Todos los cajones de los bancos de trabajo KOMPAKT n.º 930950 − 931900, cajón del pie soporte n.º 933720 (también incluidos en bancos de trabajo n.º 933422; 933427). A partir de construcción mediados 2000. Puertas unidas a la izquierda de los armarios roperos n.º 958710 − 958730, así como para cajón y carcasa del monitor de los armarios para ordenadores n.º 951100 − 951635 a partir del año de fabricación mediados de 2000 − mediados 2008; casquillo para carcasa de monitor TFT a petición. Desde agosto de 2006 también en cajones longitudinales de los bancos de trabajo n.º 932600.

Volumen de suministro:

Casquillo de la cerradura completo con lengüeta de cierre, incluye tuerca de sujeción.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra