{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
para mobiliario industrial a partir del año de construcción | Mediados de 2000 | |
para mobiliario industrial hasta el año de construcción | Mediados de 2008 | |
Material tirador giratorio | Plástico | |
Color tirador giratorio | antracita | |
adecuado para | Armarios de puertas batientes del grupo de productos 95 | |
adecuado para cierre de punto | para cierre de 1 punto o de 3 puntos | |
Lengüeta de cerradura (bloqueo en armario) anchura | 22 mm | |
Lengüeta de cerradura (bloqueo en armario) longitud | 68 mm | |
Lengüeta de cerradura central anchura | 16 mm | |
Lengüeta de cerradura central longitud | 55 mm | |
Recorrido de palanca de cerradura | 90 grados | |
Montaje encajable del bombillo posible directamente | sí | |
Cambio de bombillo posible | sí | |
Montaje de bombillos de sistemas de cerradura HO posible | sí | |
Suministro sin bombillo | sí | |
Tipo de producto | Tirador empotrado |
Número de artículo | 914180 | |
EAN / GTIN | 2050000977589 | |
Número del fabricante | 501257 637790 0001 |