Llave dinamométrica MANOSKOP® nº 730 Quick 2-10 N-m hexagonal 9x12

Número de artículo: 91381054
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
Tipo de producto Llave dinamométrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 91381054
EAN / GTIN 4018754320325
Número del fabricante 91381054
Número L L60010 7650

Descripción

Descripción:

  • activadora
  • Conector hembra para herramientas enchufables intercambiables
  • Bloqueo de seguridad QuickRelease
  • Ajuste del rayo mediante una palanca de sujeción fácil de operar en el mango
  • Elemento de ajuste antideslizante de diseño ergonómico con hueco para el pulgar
  • Agarre de pacas optimizado para un trabajo sin fatiga
  • Señal de parada doble
  • No es necesario restablecer el valor 0, ya que el elemento de medición sólo se carga durante el apriete
  • Apriete a la izquierda girando las herramientas enchufables
  • La carga continua después del disparo o las cargas contra la dirección de funcionamiento, por ejemplo, cuando los tornillos están atascados, no afectan al mecanismo de disparo, que por lo tanto está protegido contra daños
  • Con el dispositivo de calibración perfectControl n.o 7794 o el dispositivo de calibración n.o 7706. Si es necesario Recalibración sin desmontaje
  • Con certificado
Mostrar desviación ± 4 %

Característica:

  • Gr.: 2-1
  • Altura mm (h): 23,6 mm
  • Longitud [mm): 179 mm
  • LF: 157,2 mm
  • Rango de medición N-m: 2-10 N·m
  • División de escala [E1]: 0,5 N·m
  • SF: 17,5 mm
  • Tamaño accionamiento hex. [cuadrado interior]: 9 x 12 mm
  • Peso: 315 g
  • Anchura mm (b): 27,5 mm