Mecanismo de conexión automática ALV 10

Número de artículo: 913014634
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
Número de artículo 913014634
EAN / GTIN 4003665179568
Número del fabricante 913014634
Número L L01750 971

Descripción

Descripción:

  • Conexión y desconexión automática del equipo de aspiración de virutas tras haber conectado o desconectado la máquina para el tratamiento de la madera
  • Con retardo de tiempo, con lo cual se aspira también el polvo residual
  • 2 enchufes de corriente alterna (230 V)
  • 2 enchufes de corriente trifásica (400 V)
  • Conexión de red con inversor de fase
  • Tensión de red: 220-240 V / 380-400 V
  • 4 posibilides de atornillado M5 x 7,2 mm
  • IP 44

Característica:

  • Fusible: T 16 A.
  • ADECUADO PARA: SPA 1000 / SPA 1700 D / SPA 2000 D / SPA 1100 / SPA 1701 W / SPA 2001 W / SPA 2001 D / SPA 1101 / SPA 1702 W / SPA 2002 W / SPA 2002 D / SPA 1200
  • Dimensiones: 235 x 106 x 155 mm
  • Frecuencia de red: 50 - 60 Hz
  • Tensión de red: 230/400V.

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra