Juego de llaves de vaso de 1/4″ (6,3 mm) y 1/2″ (12,5 mm) 40/52/45/12 QR 57 piezas

Número de artículo: 91222607
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 91222607
EAN / GTIN 4018754308279
Número del fabricante 91222607
Número L L60010 7634

Descripción

Descripción:

  • En una caja de plástico ABS robusta y apilable
Contenido 57 partes:
  • 9 encastres hexagonales, 1/4 pulg . N.o 40: 4; 7; 5,5; 6; 5; 8; 9; 10; 11 mm
  • 3 Insertos INHEX para tornillos de cabeza hueca hexagonal 1/4 pulg . Núm. 44: 3; 4; 5 mm
  • Carraca de dientes finos QuickRelease 1; 1/4 pulg . N.o 415QR N: 117 mm
  • 1 Asa a presión QuickRelease 1/4” No. 400QR: 150 mm
  • 1 Manija transversal QuickRelease Núm. 404QR: 116 mm
  • 2 Extensiones de zócalo QuickRelease 1/4” No. 405QR: 54 mm; 150 mm
  • 1 Junta universal QuickRelease 1/4” No. 407QR: 45 mm
  • Soporte de 1 puntas 1/4 pulg . N.o 412: 25 mm
  • Insertos de destornillador de 3 puntas para tornillos de cabeza Phillips, 1/4 pulg . Núm. 1221-1223: PH1; ph2; PH3
  • Insertos de destornillador de 3 bits para tornillos de cabeza Phillips, 1/4 pulg PZ1221-1222: PZ1; PZ2
  • Insertos de destornillador de 3 puntas para tornillos ranurados, 1/4 pulg . N.o 1160, 1164, 1166 0,5 x 3 mm; 0,8 x 4 mm; 1,0 x 5,5 mm
  • Insertos de destornillador de 3 puntas para tornillos de cabeza hueca hexagonal, 1/4 pulg . Núm. 1300-1302: 3; 4; 5 mm
  • Insertos de destornillador de 7 puntas para tornillos TORX® internos, 1/4 pulg . N.o 1414-1419: T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
  • 10 encastres hexagonales, 1/2 pulg . N.o 52: 13; 19; 17; 18; 16; 21; 22; 24; 27; 30 mm
  • 5 insertos INHEX para tornillos de cabeza hueca hexagonal, 1/2 pulg . N.o 54: 6; 8; 10; 12; 14 mm
  • 1 carraca de dientes finos QuickRelease Núm. 512QR N: 1/2 pulg.
  • 1 Manija transversal QuickRelease No. 506QR: 300 mm
  • 2 Extensiones QuickRelease de 1/2” con número 509QR: 130 mm; 255 mm
  • 1 Junta universal QuickRelease 1/2” No. 510QR: 80 mm

Característica:

  • Número de herramientas: 57
  • Cuadrado exterior (pulgadas): 1/4″, 1/2″
  • Altura mm (h): 85 mm
  • Longitud [mm): 290 mm
  • Peso: 5398 g
  • Anchura mm (b): 480 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra