Tijera industrial profesional

Número de artículo: 9119920
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Tijera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 9119920
EAN / GTIN 4036535277187
Número del fabricante 9119920
Número L L60160 5099

Descripción

Descripción:

Para uso universal
Tallada a mano
Acero al carbono C45, finamente pulido

Característica:

  • Longitud total [pulgadas]: 7″
  • Longitud total [mm]: 180 mm
  • Material: Acero al carbono C45
  • Superficie: Acero cromado
  • Longitud del filo de corte [mm]: 80 mm
  • Uso/aplicación: Para uso universal
  • Aislamiento 1000 V: no
  • reafilable: no
  • ajustable posteriormente: sí
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra