2 cuchillas de cepillo HSS, HC 333

Número de artículo: 911053179
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tipo de producto Cepillo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 911053179
    EAN / GTIN 4003665352459
    Número del fabricante 911053179

    Descripción

    Descripción:

    • Para todas las maderas blandas y duras
    • Reafilable
    • Porcentaje de wolframio 18% = duración más larga

    Característica:

    • Dimensiones: 310 x 20 x 3 mm
    • Adecuado para: HC 333 G
    • Unidad de venta: 2
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra