TYROLIT Cepillos de vellón con vástago PREMIUM*** 80 x 50 mm A MEDIO C X 80

Número de artículo: 910864
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Cepillo circular

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 910864
    EAN / GTIN 8024406062525
    Número del fabricante 910864
    Número L L50140 1720

    Descripción

    Descripción:

    Los lápices no tejidos PREMIUM para el lijadora recta están disponibles en una amplia variedad de diseños y cumplen con todos los requisitos de tratamiento de superficies con facilidad. Se caracterizan por la máxima vida útil y adaptabilidad, lo que los hace perfectos para trabajar en áreas de difícil acceso. Con este producto, nunca tendrá que preocuparse de ningún cambio en las propiedades de la superficie de nuevo y puede procesar eficientemente piezas de trabajo exigentes. Debido al gran número de tamaños de grano, se pueden lograr diferentes estructuras superficiales y rugosidad.

    Característica:

    • Forma: Bolígrafo afilador de bolsillo Fabric & fieltro
    • Vs /max: 50 m/s..
    • Idoneidad material: Metales no ferrosos, acero, acero fino
    • Línea de producto: PREMIUM
    • Especificación: A Medium C X 80
    • Dimensión (D x D): 80 x 50 mm
    • Diámetro: 80 mm
    • Grosor: 50 mm
    • Tamaño del grano: 80
    • Herramienta para: Lijadora recta

    Ventaja:

    • Debido al gran número de tamaños de grano, se pueden lograr diferentes rugosidades
    • Perfecto para editar áreas de difícil acceso
    • La vida de servicio más alta
    • Procesamiento de materiales sin cambiar la calidad de la superficie

    Aplicación:

    • Para el acabado de acero, acero fino y metales no ferrosos

    Recomendación:

    • Plumas no tejidas con tejido abrasivo (VL-C) para mayor eliminación de stock
    • Plumas no tejidas sin tejido abrasivo para el trabajo fino
    • Uso de amoladoras rectas ajustables

    Características especiales:
    • Máxima vida útil
    • Perfecto para editar áreas de difícil acceso
    • Ningún cambio en el acabado superficial

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra