Espátula

Número de artículo: 9104730
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Espátula

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 9104730
EAN / GTIN 4036535017967
Número del fabricante 9104730
Número L L60160 5218

Descripción

Descripción:

Con forjado continuo
Acero al carbono C50, dúctil y finamente pulido
Mango de madera dura, resistente a la corrosión atmosférica

Característica:

  • Anchura total [mm]: 60 mm
  • Material del mango: Madera dura
  • Material: C50
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra