• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Navaja

Número de artículo: 9101120
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cuchillo multifunción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 9101120
EAN / GTIN 4036535005919
Número del fabricante 9101120
Número L L60160 5359

Descripción

Descripción:

Puede doblarse
Uso universal
Hoja en acero al carbono C75

Característica:

  • Longitud total [mm]: 210 mm
  • Longitud de la hoja: 100 mm
  • Material: Acero al carbono C75
  • Uso/aplicación: Uso universal
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Retráctil: sí
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra