Cuchillo cortacables

Número de artículo: 9100660
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cuchillos pelacables

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 9100660
EAN / GTIN 4036535004202
Número del fabricante 9100660

Descripción

Descripción:

Puede doblarse
Uso universal
Hoja en acero al carbono C75

Característica:

  • Diseño: con pelacables
  • Longitud total [mm]: 195 mm
  • Material del mango: Madera dura
  • Longitud de la hoja: 90 mm
  • Material: C75
  • Uso/aplicación: Uso universal
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Retráctil: sí
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra