Navaja

Número de artículo: 9100580
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Cuchillo multifunción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 9100580
EAN / GTIN 4036535003809
Número del fabricante 9100580
Número L L60160 5328

Descripción

Descripción:

Puede doblarse
Uso universal
Hoja en acero al carbono C75

Característica:

  • Longitud total [mm]: 180 mm
  • Longitud de la hoja: 80 mm
  • Material: Acero al carbono C75
  • Uso/aplicación:
    • Cuchillo de ancla o marinero, para uso rudo
    • Uso universal
    .
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Retráctil: sí
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra