Cepillos de láminas 30x10-6x40 mm A180 PREMIUM acero/inox/NF-metales

Número de artículo: 909405
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Abanico lijador

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 909405
    EAN / GTIN 8024406003153
    Número del fabricante 909405

    Descripción

    Descripción:

    Los pasadores de ventilador PREMIUM A-P01 C X hechos de tela corindón están disponibles en diferentes dimensiones y tamaños de eje. La disposición radial del laminillas garantiza el desgaste continuo del tejido abrasivo y la exposición continua de nuevos granos abrasivos. Esto logra un alto rendimiento de molienda consistente. La alta flexibilidad del laminillas garantiza una excelente adaptabilidad a los perfiles irregulares y una ventilación constante durante el proceso de mecanizado, lo que significa que la superficie de trabajo solo se calienta moderadamente. Mientras que los pasadores de ventilador con caña de 3 mm se caracterizan por sus dimensiones extremadamente pequeñas, los abrasivo con caña de 6 mm son las herramientas de molienda más versátiles de este grupo de productos. Su alta durabilidad los predestina para una amplia gama de aplicaciones y materiales.

    Característica:

    • Forma: Bolígrafo de afilado de bolsillo de tela
    • Vs /max: 50 m/s..
    • Idoneidad material: Acero, metales no ferrosos, acero fino
    • Línea de producto: PREMIUM
    • Especificación: C X A-P01
    • Dimensión (D x D): 30 x 10 mm
    • Diámetro: 30 mm
    • Grosor: 10 mm
    • Tamaño del grano: 180
    • Herramienta para: Lijadora recta

    Ventaja:

    • Elección de diferentes dimensiones y tamaños de eje
    • Excelente rendimiento de molienda y resultados consistentes
    • Alta flexibilidad y adaptabilidad
    • Desarrollo térmico moderado a través de la ventilación
    • Excelente manejabilidad

    Aplicación:

    • Acabado, fácil desbarbado, limpieza o preparación para el post-tratamiento (cromado, niquelado o pintura) de piezas pequeñas o zonas de difícil acceso como las superficies interiores de tuberías y cilindros, así como piezas de trabajo con perfiles irregulares
    • Producción y mantenimiento de máquinas (industria química, farmacéutica y alimentaria y en hospitales), desbarbado y limpieza de piezas estampadas (industria automotriz), andamios metálicos, industria del mueble para objetos de acero y acero fino, fabricación de moldes, producción de herramientas

    Recomendación:

    • Tamaño de grano 60 para alta eliminación de material
    • Grano tamaño 80/120 para mecanizado universal
    • Tamaños de grano 150 a 320 para el trabajo de precisión
    • Observa el número de revoluciones máximo

    Características especiales:
    • laminillas flexible para un trabajo preciso
    • Perfecto para editar áreas de difícil acceso
    • La vida útil más alta y los mejores resultados de molienda

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra