Hoja para sierra de cinta 1505x12x0,36 A6

Número de artículo: 909040825
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cinta de sierra metálica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 909040825
EAN / GTIN 4003665310428
Número del fabricante 909040825

Descripción

Descripción:

  • Acero al carbono con puntas de dientes templadas por inducción
  • Muy económicas gracias a su larga vida útil

Característica:

  • Adecuado para: Sierras de cinta / BS 230 a 2001
  • Dimensiones: 1505 x 12 x 0,36 mm
  • Idoneidad del material: Madera / plásticos / aluminio
  • paso de dientes: A6 diente de gancho
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra