Equilibrador de hasta 25 kg de carga útil - Equilibrador de hasta 25 kg

Número de artículo: 90801055000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Tracción de muelle / equilibrador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 90801055000
EAN / GTIN 4014586880693
Número del fabricante 90801055000
Número L L00030 449

Descripción

Descripción:

  • Equilibrador de hasta 25 kg de carga
  • Equilibrador de hasta 25 kg
  • Suspensión segura de la unidad y del cable de alimentación en estado de ″ingravidez″

Característica:

  • Capacidad de carga ajustable 13 - 25 kg
  • ajuste de fábrica 15 kg
  • extensión máxima del cable 1,9 m
  • versión con cable de acero
  • peso 11,2 kg

Ventaja:

  • Fuerza de tracción constante
  • cable de acero resistente al desgarro
  • cable enrollado disponible como accesorio

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra