Equilibrador de hasta 2,5 kg de carga útil - Equilibrador de hasta 2,5 kg

Número de artículo: 90801037009
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Tracción de muelle / equilibrador

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 90801037009
    EAN / GTIN 4014586835228
    Número del fabricante 90801037009
    Número L L00030 331

    Descripción

    Descripción:

    • Equilibrador de hasta 2,5 kg de carga
    • Equilibrador de hasta 2,5 kg
    • Suspensión segura de la herramienta y del cable de alimentación en estado de ″ingravidez″

    Característica:

    • Capacidad de carga ajustable 1,5 - 2,5 kg
    • ajuste de fábrica 2 kg
    • extensión máxima del cable 0,9 m
    • versión con cable de acero
    • peso 0,35 kg

    Ventaja:

    • Fuerza de tracción constante
    • cable de acero resistente al desgarro
    • cable enrollado disponible como accesorio