Equilibrador de hasta 14 kg de carga útil - Equilibrador de hasta 14 kg

Número de artículo: 90801029002
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Tracción de muelle / equilibrador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 90801029002
EAN / GTIN 4014586835174
Número del fabricante 90801029002
Número L L00030 113

Descripción

Descripción:

  • Equilibrador de hasta 14 kg de carga
  • Equilibrador de hasta 14 kg
  • Suspensión segura de la unidad y del cable de alimentación en estado de ″ingravidez″

Característica:

  • Capacidad de carga ajustable 10 - 14 kg
  • ajuste de fábrica 12 kg
  • extensión máxima del cable 2 m
  • versión con cable de acero
  • peso 3,2 kg

Ventaja:

  • Fuerza de tracción constante
  • cable de acero resistente al desgarro
  • cable enrollado disponible como accesorio