Equilibrador de hasta 11 kg de carga útil - Equilibrador de hasta 11 kg

Número de artículo: 90801028008
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Tracción de muelle / equilibrador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 90801028008
EAN / GTIN 4014586835167
Número del fabricante 90801028008
Número L L00030 83

Descripción

Descripción:

  • Equilibrador de hasta 11 kg de carga
  • Equilibrador de hasta 11 kg
  • Suspensión segura de la unidad y del cable de alimentación en estado de ″ingravidez″

Característica:

  • Capacidad de carga ajustable 7,5 - 11 kg
  • Ajuste de fábrica 9 kg
  • Extensión máxima del cable 2 m
  • Versión de cable de acero
  • Peso 3,2 kg

Ventaja:

  • Fuerza de tracción constante
  • cable de acero resistente al desgarro
  • cable enrollado disponible como accesorio

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra