Lubricador pequeño

Número de artículo: 9070N-1
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
Número de artículo 9070N-1
EAN / GTIN 4000896206407
Número del fabricante 9070N-1
Número L L60140 4335

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Para herramientas neumáticas accionadas a motor con rosca exterior de conexión de aire 12,91 mm (1/4″)
  • Lubricación automática para la extensión de la vida útil de sus herramientas neumáticas
  • Rellenable, volumen de llenado 28 ml
  • Modelo compacto especialmente ligero
  • Inserto roscado en la boca de llenado
  • Circulación de aire máx.: 2612 l/min
  • Entrada de conexión de aire: Rosca exterior de 12,91 mm (1/4″)
  • Salida de conexión de aire: Rosca interior de 12,91 mm (1/4″)
  • Presión de servicio máx. [bar]: 10 bar

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra