Unidad de mantenimiento

Número de artículo: 9070-2
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
    Número de artículo 9070-2
    EAN / GTIN 4000896153343
    Número del fabricante 9070-2
    Número L L60140 3868

    Descripción

    Descripción:

    • Doble, compuesto por filtro regulador para aire comprimido, lubricador por neblina y manómetro
    • Rosca entrada de aire 20,67 mm (12″)
    • Circulación de aire a 6,3 bar: 5000 Nl/min
    • Capacidad de llenado del filtro regulador para aire comprimido: 50 ml
      Capacidad de llenado del lubricador por neblina: 170 ml
    • Conexión del manómetro: 3,2 mm (18″)
    • Presión máx.: 16 bar (12″ y 38″) 12 bar (14″),
      Presión de servicio máx.: 12 bar (12″ y 38″) 10 bar (14″)
    • Indicación de presión: 0,5 – 12 bar
    • Grado de filtración: 10 µm
    • Aceite que se debe usar: clase de aceite F (Sprinter ADVP 22)
    • Peso neto (kg): 1.38 kg
    • Rango de temperatura: -10°C – 55°C