Juego de llaves de vaso ∙ Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas) ∙ Perfil de tracción hexagonal exterior ∙ 355 mm x 235 mm x 65 mm

Número de artículo: 906
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 906
EAN / GTIN 4000896045891
Número del fabricante 906
Número L L60140 477

Descripción

Descripción:

6KT.-STECKSCHLUESSEL-SATZ 906, Versandgewicht: 3,65 kg, GTIN/EAN: 4000896045891
  • Caja de plástico 165-L (1/3)
  • Cubeta bi-color de espuma suave, cubeta de espuma suave de 2 componentes. Cubeta también apropiada para el carro de herramientas Assistent de HAZET
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas)
  • Salida: Perfil de tracción de hexágono exterior
  • Ancho de llave: ∙ 10 ∙ 11 ∙ 12 ∙ 13 ∙ 14 ∙ 15 ∙ 17 ∙ 19 ∙ 22 ∙ 24 ∙ 27 ∙ 30 ∙ 32
  • Dimensiones / longitud: 355 mm x 235 mm x 65 mm
  • Peso neto (kg): 4.37 kg
  • Para el accionamiento con la mano
  • Número de herramientas: 17

Volumen de suministro:

Llave de vaso ∙ hexagonal 900-10 ∙ 900-11 ∙ 900-12 ∙ 900-13 ∙ 900-14 ∙ 900-15 ∙ 900-17 ∙ 900-19 ∙ 900-22 ∙ 900-24 ∙ 900-27 ∙ 900-30 ∙ 900-32
Mango corredizo 915
Carraca reversible con dentado fino HiPer 916HP
Extensión 917-5
Extensión 918-10

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra