Llave de vaso de impacto ∙ perfil especial ∙ Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas) ∙ Perfil especial híbrido de tornillos de rueda ∙ 21 ∙ 86.8 mm

Número de artículo: 905SLG-21
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 905SLG-21
EAN / GTIN 4000896201624
Número del fabricante 905SLG-21
Número L L60140 3802

Descripción

Descripción:

  • Con inserto de plástico para proteger las superficies de los tornillos de rueda
  • Con casquillo de plástico exterior giratorio para la protección de las llantas al colocar los tornillos de las ruedas: al no producirse arañazos, se evita la corrosión del aluminio
  • Para tuercas de rueda con perfil especial Ancho de llave 21 mm en HYUNDAI i30, Tucson y KIA
  • Modelo largo
  • Con orificio para seguro de pasador o muelle de seguridad y ranura para el anillo de goma
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas)
  • Salida: Perfil especial híbrido de tornillos de rueda
  • Ancho de llave: 21 mm
  • Dimensiones / longitud: 86.8 mm
  • Diámetro d1 (en la salida): 31 mm
  • Diámetro d2 (en el accionamiento): 30 mm
  • Para el uso con máquinas