Llave de vaso de impacto ∙ perfil especial híbrido ∙ Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas) ∙ Perfil especial híbrido de tornillos de rueda ∙ 17 ∙ 86 mm

Número de artículo: 905SLG-17
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 905SLG-17
EAN / GTIN 4000896198795
Número del fabricante 905SLG-17
Número L L60140 4190

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Especial para el montaje y el desmontaje de ruedas de llantas de aluminio para tornillos de rueda híbridos en vehículos MERCEDES-BENZ
  • Contorno externo optimizado para una mejor protección de orificios de llantas más profundos
  • En, p. ej., MERCEDES-BENZ Clase C tipo 204, 204X ∙ Clase E tipo 211, 212, 207 ∙ SLK tipo 172 ∙ Clase M tipo 164, 166 ∙ Clase S tipo 221, 222 ∙ Clase CL tipo 216
  • Inserto de plástico para proteger las superficies de los tornillos de rueda
  • Casquillo de plástico exterior giratorio para la protección de las llantas al colocar los tornillos de las ruedas: al no producirse arañazos, se evita la corrosión del aluminio
  • Modelo largo
  • Con orificio para seguro de pasador o muelle de seguridad y ranura para el anillo de goma
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas)
  • Salida: Perfil especial híbrido de tornillos de rueda
  • Ancho de llave: 17 mm
  • Dimensiones / longitud: 86 mm
  • Diámetro d1 (en la salida): 28.4 mm
  • Diámetro d2 (en el accionamiento): 30 mm
  • Para el uso con máquinas