Cable Digimatic, plano en forma de L izquierda, 2 m

Número de artículo: 905694
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
Tipo de producto Cable de datos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 905694
EAN / GTIN 4946368553016
Número del fabricante 905694
Número L L40010 261

Descripción

Descripción:

Estos cables se utilizan para conectar de forma inalámbrica dispositivos de medición con una interfaz Digimatic a una PC a través de USB, caja de interfaz (por ejemplo, caja DMX) o en combinación con un transmisor. Selección del cable Digimatic (los números se refieren a los siguientes esquemas): Cable directo de herramienta de entrada USB (1) Cable Digimatic y caja de interfaz o impresora DP-1 (2) Sistema inalámbrico U-WAVE (3) Consulte los cables correspondientes para Su dispositivo de medición Digimatic de la entrada del catálogo ″Accesorios especiales″

Característica:

Tipo: Cable digital

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra