Cable Digimatic, plano en forma de L izquierda, 1 m

Número de artículo: 905693
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
    Tipo de producto Cable de datos

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 905693
    EAN / GTIN 4946368553009
    Número del fabricante 905693
    Número L L40010 858

    Descripción

    Descripción:

    Estos cables se utilizan para conectar de forma inalámbrica dispositivos de medición con una interfaz Digimatic a una PC a través de USB, caja de interfaz (por ejemplo, caja DMX) o en combinación con un transmisor. Selección del cable Digimatic (los números se refieren a los siguientes esquemas): Cable directo de herramienta de entrada USB (1) Cable Digimatic y caja de interfaz o impresora DP-1 (2) Sistema inalámbrico U-WAVE (3) Consulte los cables correspondientes para Su dispositivo de medición Digimatic de la entrada del catálogo ″Accesorios especiales″

    Característica:

    Tipo: Cable digital
    Descripción: Izquierda

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra